咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板
商品编号
935130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935130 25
935130 50
935130 100
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
搁板规格
正面高度
150kg
直搁板
25mm
200kg
固定式搁板
50mm
200kg
直搁板
100mm
销售价 数量
 
1088.08
1463.07
1562.34

商品详情

商品名称:搁板
商品编号:935130 50
提示

  • 搁板也可组合中控锁(编号 935590、935595)用作封闭底板。其可在现场准备,用来在挡板中固定圆筒销子锁。
  • 25 mm 高的搁板可不搭配中间隔板和末端隔板。

技术说明

钢板材质,底部带有横撑加固。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术说明
通过螺纹接合的标准搁板及顶面搁板。承重量 200 kg。
技术参数
宽度
703mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
深度
675mm
宽度,单位:G
26
深度,单位:G
24
属性
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
200kg
搁板规格
固定式搁板
正面高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加