咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密钢直尺 防锈,激光刻度 长度 300 mm
商品编号
461400 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密钢直尺 防锈,激光刻度 长度 300 mm
商品编号:461400 300
误差范围:0.1
长度:300
材料:不锈钢,INOX
校准:F10
横截面宽度:30.0
横截面厚度:1.0
产品类别:直尺

更多参数>>

技术说明
由不锈的特种弹簧钢制成,测量边缘经过研磨处理。宽结构,上边缘和下边缘都带有毫米刻度。表面经亚光处理,刻度清晰,非常便于读数。
刻度通过激光打标加工。高精度的刻度,公差精度满足英国标准(BS 4372:1968)。表面经过亚光处理。特别坚固耐用且耐磨损。每件都经过检验,并且标记了标识编号。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加