咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 D×T×H(mm) 型号 C800
商品编号
596100 C800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 D×T×H(mm) 型号 C800
商品编号:596100 C800
铝镁合金:有条件适用
粒度:超细,800
变径环内径:25;20;16
产品名称属性:125×20×32
规格说明:PU 结合的碳化硅
研磨工序:台式砂轮机
磨料缩写:SiC
磨料:碳化硅(SiC)
砂轮宽度 T:20
砂轮直径 D:125
最大圆周速度:25
型式:1

更多参数>>

应用
用于切割、抛光、特效打磨的精细再加工以及精细去毛刺操作。夹紧法兰直径必须至少为轮直径的 2/3。

提示
玻纤紧凑型砂轮参见编号 568725 及后续。

规格
PU 复合碳化硅。

供货范围
包括用于所列孔的缩径环。

技术说明
弹性复合研磨轮非常软。最高加工速度 25 m/s。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加