咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
碳化硅盘形刷 (SiC)
商品编号
575008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
575008 80
575008 120
横向进给
粒度
进给量
鬃毛厚度
0.3(精细)- 1.5(粗)mm
80 粗
800mm/min - 3000mm/min
1.2mm
0.3(精细)- 1.5(粗)mm
120 中等
800mm/min - 3000mm/min
0.6mm
销售价 数量
 
1565.97
1565.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:碳化硅盘形刷 (SiC)
商品编号:575008 120
提示

特殊规格可垂询。
优点

  • 工件可在切削过程后直接进行再处理。
  • 通过连续释放的磨粒获得可重复的结果
  • 形状稳定性和精确度确保过程安全性
  • 快速,可靠的安装,无其它配件。
  • 极高的径向跳动精度

应用

适合在 CNC 加工中心上机械手应用中使用,优先推荐在使用冷却润滑液的湿磨作业中使用。加工平面部件:铣削后精确修边,边缘倒圆,精加工,例如密封面和接触面的表面处理
技术说明

转盘式刷子,带致密磨丝刷头(全桩刷头)固定注塑在塑料托盘中。得益于多重互相支撑刷毛,形状稳定性高。寿命超长。
锥形刷头,用于难够到之处。柔韧性更高。
尼龙刷毛,含有极高的碳化硅颗粒,通用型。
带用于张紧在刀头定位座(DIN 6357)上和组合式铣削芯轴定位座(DIN 6358)上的纵槽。
技术参数
磨料缩写
SiC
刷毛长度 L3
30mm
盘刷直径 D2
58mm
钻孔直径 d1
16,带凹槽mm
属性
横向进给
0.3(精细)- 1.5(粗)mm
粒度
120 中等
进给量
800mm/min - 3000mm/min
鬃毛厚度
0.6mm
应用
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
INOC
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加