咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头组套 内容(零件) 11
商品编号
445400 11
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测头组套 内容(零件) 11
商品编号:445400 11
部件数量:11
产品类别:测量探头

更多参数>>

Content table use
适用于带 6 mm 球形测量插件的测量插件支座: 编号 445410,规格尺寸 T6/100
硬质合金圆盘直径 15 mm: 编号 445412 规格尺寸 15
圆柱体直径 10 mm: 编号 445413 规格尺寸 10
硬质合金锥体直径 30 mm: 编号 445414 规格尺寸 30
含支座的深度计 (TMT120): 编号 445415 规格尺寸 120
含测量插件的支架 M2: 编号 445416 规格尺寸 2
适用于带 8 mm 球形测量插件的测量插件支座: 编号 445410 规格尺寸 T8
硬质合金锥体直径 4 mm;6 mm;10/60 mm;10/100 mm: 编号 445420 规格尺寸 K4/30;K6/40;K10/60;K10/100

适用于
GARANT 数显高度测量设备 HG1,编号 445355;Digimar 817 CLT,编号 445375;以及 Digimar 816 CLT,编号 445325。

供货范围
包括塑料盒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加