咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧螺母 CP 用于密封环 HP 16CDI
商品编号
309665 16CDI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹紧螺母 CP 用于密封环 HP 16CDI
商品编号:309665 16CDI
外径 D:24.0
总长度 L:26.2
螺纹:Tr21×1.5
最大拧紧扭矩:55
夹紧范围_范围起始:1.0
夹紧范围_范围结束:10.0
系列:Centro P
产品类别:夹紧螺帽

更多参数>>

提示
FAHRION 系统 类型为 CP 的 ER 锁紧螺母及类型为 HP 的密封环不适用于其他系统!
FAHRION ER 锁紧螺母 CENTRO P HDC 不适用于标准 ER 弹簧夹套夹头 CENTRO P。
只能夹紧公称尺寸(不能桥接!)

适用于
FAHRION ER 弹簧夹套夹头 CENTRO P 和 FAHRION ER 弹簧夹套夹头 HDC。

技术说明
迷你型 = 所有规格尺寸为“M”,超纤细设计。
迷你纤细型 = 规格尺寸为“MS”,超薄设计。
锥柄型 = 所有规格尺寸为“C”。
标准= 所有其他尺寸。
ER 夹紧螺母 CP,用于 HP 密封环。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加