商品详情
- 商品名称:数显高度测量设备 Digimar 816CLT 型号 600
- 商品编号:445325 600
- 读数可进行转换:mm / 英寸
- 检测记录:制造商的检验记录
- 带旋转测量嵌件架的应用范围_范围起始:170.0
- 产品类别:高度测量设备
- 所含充电电池数量:1
- 所含电池/蓄电池的产品编号:445430
- 测量工具:数字
- 校准:E2
- 误差极限(L = 测量长度,单位:mm):2.0 + L / 400
- 分辨率可转换:0.01 / 0.005 / 0.001 / 0.0005 / 0.0001
- 重复性精度 – 平面:1
- 钻孔重复精度:2
更多参数>>
提示
请保留原包装,以便安全运输和重新校准高度测量设备。
可选附件
无线打印机套件,编号 499017 规格尺寸 PRINTER;iwi 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK(需要 2 个);测头套装,编号 445400;数据连接电缆,编号 498941 规格尺寸 DK-M1;支架,编号 445410,规格尺寸 TI;量表,编号 434671。
供货范围
包括操作和显示单元。托架,编号 445410 规格尺寸 T6;测头,编号 445420 规格尺寸 K6/51;调节块,USB 电缆,防护罩,电源,锂离子蓄电池和操作说明书。
技术说明
测量系统:- 光学增量测量系统确保了卓越的测量精度和可靠性。
- 空气轴承系统确保方便顺畅地移动测高仪。
- 带有驱动装置的测量滑轨,测量过程更简便。
- 内置可充电电池,确保测量不受限制。
- 通过内置的温度传感器保持温度平衡。
操控和显示单元:- 清晰的大尺寸触摸显示屏,带有背景照明。
- 通过多语言的直观功能按钮进行操作。
- 可在工件上设定额外零位。
- 可通过 Mahr-Connect 接口连接额外的测量仪。
- 通过升级功能,保证其时效性。
- 自动休眠功能(不会丢失测量值)。
功能:- 底部或顶部探测。
- 凸肋宽度或槽间距(含凸肋和槽中心)。
- 孔径或轴径(含孔心或轴心)。
- 孔拐点(顶部或底部)。
- 轴拐点(顶部或底部)。
- 计算距离或对称性。
- 动态测量功能。
- 垂直度测量。
- 直线度测量。
- 测量程序。
- 测量数据处理。
- 直接通过 USB 或无线打印机打印。
- 测量记录采用 PDF 格式,也可存储为 CSV 文件。