咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 型号 440
商品编号
474141 440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气候测量仪 型号 440
商品编号:474141 440
所含电池数量:3
宽度:65
供电:电池驱动
设备存储器:7500 份测量记录
重量:250.0
高度:32
IP 保护等级:IP 54
长度:154
接口:USB 接口 | Bluetooth® 接口
校准:价格请垂询
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
产品类别:气候测量仪

更多参数>>

功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。

提示
Testo 440 dp 配有压差传感器,适合在含颗粒的空气中进行流量测量(皮托管测量),其他探头(电缆连接或通过蓝牙进行传输)和套件可针对各种应用根据要求提供。

可选附件
测量探头,编号 474144;474146;474148;474152;474156;474157 和工具箱,编号 474161。

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、USB 连接线和校验报告。

技术说明
多功能测量仪 testo 440,用于测量温度、湿度、气流、光照强度、CO 和 CO2 浓度。
  • 直观而结构清晰的测量菜单提供最高的操作舒适性。
  • 为大量应用提供丰富的气候探头选择。
  • 探头手柄带有电缆或蓝牙连接。通用于所有探头。
  • 条理清楚地同时显示 3 个数值。
  • 内部存储器可保存多达 7500 条测量记录。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加