咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型测量台 陶瓷 型号 65X75
商品编号
442917 65X75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小型测量台 陶瓷 型号 65X75
商品编号:442917 65X75
幅度:90
微调:否
总高度:200
重量:3.2
最大测量高度:100
标准:DIN 876/00
立柱直径:22.0
台面宽度:65
台面长度:75
校准:D1
产品类别:测量工作台

更多参数>>

技术说明
牢固的铸造底座,配有稳定的测量立柱和结实的量表托架。量表支架直径 8 mm。
台面由优质陶瓷制成。Al2 O3 99.7 % 研磨处理。Ra≤0.1µm。

技术说明
平面度 ≤ 2 µm。重载设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加