咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6315 手套规格 9
商品编号
094456 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6315 手套规格 9
商品编号:094456 9
切削类型:多用途
手掌配合:好
产品类别:防割手套
防割等级:C
防护类型:类别 II
手套类型:多用途手套
EN 388:4X42C
编织技术:13G
手套规格:9
应用:可重复使用
载体材料:HPPE
触感:很好

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
EN 388; EN ISO 21420

技术说明
6315。佩戴舒适性出色的切割防护手套。灰色 PU 部分涂层在干燥和略微潮湿的工作环境中保证良好的抓握可靠性。不适合处理沾油的工件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加