咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗打磨头 P 刃型 − 塑料
商品编号
547340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
547340 AS0315
547340 AS0625
刃型缩写
头部直径
头部长度 L1
总长度
柄直径
端面刃型
齿型
齿形精度
P
3mm
15mm
43mm
3mm
双切刃端面齿型
塑料
P
6mm
25mm
64mm
6mm
双切刃端面齿型
塑料
销售价 数量
 
434.64
746.14

商品详情

商品名称:粗打磨头 P 刃型 − 塑料
商品编号:547340 AS0315
技术说明

特殊的刃型,可以减小切削力,并且避免边缘磨损。圆柱形(ZYA)。
刃型特别适合加工纤维含量 > 40% 的高硬度玻纤/碳纤增强塑料。
应用

修边,轮廓铣削和去毛刺,适用于(纤维增强)塑料。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
P
头部直径
3mm
头部长度 L1
15mm
总长度
43mm
柄直径
3mm
端面刃型
双切刃端面齿型
齿型
塑料
齿形精度
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加