咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
M14 千叶砂轮 波纹绒料
商品编号
566375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566375 180
566375 180(套装2件/套)
566375 280
566375 280(套装2件/套)
参数
推荐的转速
最高转速
2800min-1
6000min-1
详见对应单件商品参数
2800min-1
6000min-1
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
463.81
773.15
463.81
773.15

商品详情

商品名称:M14 千叶砂轮 波纹绒料
商品编号:566375 180(套装2件/套)
应用

用于亚光处理抛光
技术说明

正弦形式分布的无纺布磨料,掺入了普通刚玉(A),没有任何尖锐边沿。
技术参数
螺纹
M14
为材料优化
钢 不锈钢 -
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
30m/s
属性
参数
详见对应单件商品参数
推荐的转速
最高转速
应用
硬质合金(HM)
有条件适用
铜锌合金
适用
适用
油漆
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
钛合金
适用
木材
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加