咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd切割砂轮片 SGP STEEL 特薄型
商品编号
563440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563440 115
563440 125
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
直型
1mm
115mm
22.23mm
直型
1mm
125mm
销售价 数量
 
48.90
54.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd切割砂轮片 SGP STEEL 特薄型
商品编号:563440
技术说明

极窄的高性能切割片,用于最快且无毛刺的切割,热负荷低,切割导向舒适且符合人体工程学。可承受很高负荷,切割功率最高且使用寿命长。
规格

A60Q-CERAMIC SGP STEEL。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
陶瓷
推荐的攻角
90degrees
为材料优化
64304' style="display: none;" 64301' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加