咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 角规,正方形 精度等级 0 长度 × 宽度 300X300 mm
商品编号
431860 300X300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 角规,正方形 精度等级 0 长度 × 宽度 300X300 mm
商品编号:431860 300X300
宽度:300
重量:11
长度:300
标准:DIN 876/0 | DIN 875
检测记录:制造商的检验记录
厚度:50
直角公差:0.004
产品类别:测量板

更多参数>>

应用
用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。

提示
运费另计。按要求提供长达 1000 mm 的正方形角规。按要求提供长达 2000 mm 的长方形角规。
可在支付附加费后按要求提供木箱或航空箱。

技术说明
材料、精度和选项参见编号 430300;430400。四条 90° 角的窄边经过精细的金刚石珩磨处理,符合 DIN 876 标准。垂直度符合 DIN 875 标准。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加