咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模块化台虎钳 卡爪宽度 A 150/2 mm
商品编号
362100 150/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:模块化台虎钳 卡爪宽度 A 150/2 mm
商品编号:362100 150/2
卡爪宽度 A:150.0
卡爪高度 C:50.0
颜色代码,针对配套适用的配件:Gerardi 150
总长度 L:420.0
重量:35.5
主体高度 G:50.0
纵向配合槽 l:16.0
横向配合槽 n:16.0
夹紧范围 b:200.0
最大夹紧力,针对 80 Nm:30.0
系列:Gerardi 150
产品类别:机床用虎钳

更多参数>>

提示
其他配合键槽块,参见编号 362160。

供货范围
包括下拉卡爪、1 块工件限位挡块、2 块 T 形槽定位键,编号 362160,规格尺寸 16/16、1 把夹紧扳手、1 把横柄扳手。

技术说明
  • 简单的机械式操作(最高 3.5 t)。
  • 夹紧跨度易于调整。
  • 带下拉卡爪的机用虎钳。
  • 经过硬化处理,硬度为 HRC 60。
  • 平行度 0.02 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加