咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX适用于内六角Torx® 的螺丝起子,短款,带横柄
商品编号
625221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625221 TX6
625221 TX7
625221 TX8
625221 TX9
625221 TX10
625221 TX15
625221 TX20
625221 TX25
625221 TX27
625221 TX30
625221 TX40
625221 TX45
625221 TX50
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
TX6
35mm
70mm
TX7
35mm
70mm
TX8
40mm
75mm
TX9
100mm
119mm
TX10
100mm
119mm
TX15
100mm
125mm
TX20
100mm
125mm
TX25
100mm
125mm
TX27
100mm
132mm
TX30
100mm
132mm
TX40
100mm
132mm
TX45
150mm
182mm
TX50
150mm
182mm
销售价 数量
 
34.36
34.36
34.36
76.02
76.02
85.89
94.42
95.21
96.59
102.26
109.42
128.51
149.86

商品详情

商品名称:HOLEX适用于内六角Torx® 的螺丝起子,短款,带横柄
商品编号:625221 TX25
技术说明

抗冲击的塑料材质横柄。刀身采用特种钒钢,亚光镀铬,刀尖为黑色。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX15
刀杆长度
100mm
总长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加