咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用深度卡尺 测量范围 800 mm
商品编号
418770 800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显通用深度卡尺 测量范围 800 mm
商品编号:418770 800
读数可进行转换:mm / 英寸,0.0005,0.01
预设定功能:否
产品类别:深度游标卡尺
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
材料:不锈钢,INOX
包装:稳定的盒体
待机电路:否
接口:RS232C 接口 | USB 接口
测量导轨横截面:12×4
标准:工厂标准
所有部件:硬化处理

更多参数>>

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。

可选附件
数据线,编号 498948。
测量头,编号 418772。
测量桥架,编号 418774。

供货范围
深度游标卡尺,双钩探测头,编号 418772 规格尺寸 A,1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。

技术说明
灵活的通用深度游标卡尺,带有可更换的测量插件。用于测量内沟槽,键槽,凹槽,收窄部位等。测量面经精研加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加