咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心台-同心 RPGP 适用于工件直径 1-25 mm
商品编号
443210 1-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定心台-同心 RPGP 适用于工件直径 1-25 mm
商品编号:443210 1-25
适用于工件直径_范围起始:1.0
适用于工件直径_范围结束:25.0
重量:12
底板宽度:160
底板长度:350
T 型槽宽度 H7:10
产品类别:径跳与端跳测量设备

更多参数>>

应用
检验旋转零部件的轴向和径向同轴度。

可选附件
配有槽块的活动支架,编号 443295。滚动支座底板和棱块,编号 443050 − 443160,槽块宽度达到 10 h6。可以调节高度的 V 形块承索。

供货范围
底板上安装有 2 个 V 形块和一个挡块,滚轮装置和 3D 活节臂(不带有量表)。

技术说明
经过淬硬和研磨加工的底板,带有 2 条装夹槽。棱块,滚翻工装和活节托架可以自由移动(采用硬质合金支承)。通用型挡块,可以确保安装后与棱块之间的平整贴合,并且与棱块呈直角。108° 的棱角这样一来,也可以检验多边形的部件。活节支架,用来安装量表或者杠杆式测量装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加