咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用数显游标卡尺,轻量化设计 测量范围 500 mm
商品编号
415510 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:车间用数显游标卡尺,轻量化设计 测量范围 500 mm
商品编号:415510 500
读数:0.0005,0.01
测量顶尖:否
所含电池/蓄电池的产品编号:081560 CR2032
测量工具:数字
校准:A1
爪长:150
预设定功能:否
标准:工厂标准
测量范围_范围结束:500.0
读数可进行转换:mm / 英寸
测量范围_范围起始:0.0
内径测量头直径:20

更多参数>>

供货范围
包括 1 枚电池,编号 081560 规格 CR2032。

技术说明
数显游标卡尺,轻量化设计。大尺寸的数字显示。配有测量顶尖和棱形导卫。
测量爪和顶尖具有防锈特性,经过硬化及研磨处理。棱形导卫,确保运行顺畅而精准。导轨和游标采用铝合金材质,重量减轻 50%。经过硬质阳极氧化处理的 1100 HV 表面(类似陶瓷材料)耐磨损且抗刮擦。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加