咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
收集槽 1000l IBC,带格网
收集槽 1000l IBC,带格网
商品编号
981446 2X1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:收集槽 1000l IBC,带格网
商品编号:981446 2X1000
收集槽容量:1000.0
宽度:2460
重量:154.0
高度:460
存储:存放水污染等级为 1-3 级的物料|存储对环境有害的物料|允许存放腐蚀性物料|禁止存放可燃物
材料:聚乙烯 (PE)
深度:1800
仓位的单位承重量:2000
产品类别:收集槽

更多参数>>

应用
能够安全可靠地存放 IBC(中型散装容器)和 KTC(立方柜式容器)等容器。用来存放对水体具有污染性的液体(GHS 分类 1 ? 4)。特别耐抗酸碱和油类的侵蚀。根据 IBC/KTC 自身的自重,适用于比重最大 1800 kg/m3 的液体。
不允许存放可燃介质(针对德国)。

标准
柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。

技术说明
采用聚乙烯 (PE) 制成的收集槽——允许从下方驶入。带镀锌格栅和灌装区。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加