咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显通用游标卡尺 Multimar i-wi 测量范围 1000 mm
商品编号
415548 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显通用游标卡尺 Multimar i-wi 测量范围 1000 mm
商品编号:415548 1000
读数:0.0005,0.01
读数可进行转换:mm / 英寸
所有部件:硬化处理
供电:电池驱动
误差范围:0.04
IP 保护等级:IP 65
测量值保存:MAHR Reference Lock 系统
标准:工厂标准
接口:MAHR i-wi 无线系统
包装:稳定的盒体
材料:不锈钢,INOX
校准:价格承索

更多参数>>

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

可选附件
测量臂,编号 428101,深度止挡,编号 428111,量表支座,编号 428141,测量嵌件,编号 428120;428130;428160;428170。
i-wi 无线接收器编号 498912。

技术说明
可更换型测量臂、测头和止挡件(选配件)。数字显示屏始终可从操作员方读取。可以通过旋转来扩大应用范围。在小尺寸时重量分配均匀,因为两个测量臂托架均可在导轨上移动。游标和轨道经过防锈与硬化处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加