咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm) 型号 D91
商品编号
597620 D91
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm) 型号 D91
商品编号:597620 D91
硬质合金(HM):适用
研磨片宽度 W 端面:2
产品名称属性:100×20×20
规格说明:D91C75B DIAGO W 碳化物
研磨工序:工具打磨
磨料缩写:D
磨料:金刚石
研磨片高度 X:10
砂轮宽度 T:20
塑料,玻纤增强塑料:有条件适用
砂轮直径 D:100
粒度:D91

更多参数>>

应用
广泛适用于刀具修磨,可以配套所有常用的刀具修磨机使用。用来修磨硬质合金刀具以及短切屑的有色金属材料。特别适合干式加工,同样也可以被用于湿式加工。

技术说明
通用颗粒度用于中等到精细表面质量,材料去除率高。规格:D91C75B DIAGO W 硬质合金。

技术说明
带有金刚石涂层的杯形砂轮和碟形砂轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加