咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,弯型,带有强力手柄
商品编号
627501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627501 3
627501 4
627501 5
627501 6
627501 8
627501 10
六角
刀杆长度
弯角状刀头
总长度
3mm
35mm
122mm
4mm
40mm
127mm
5mm
45mm
152mm
6mm
50mm
157mm
8mm
60mm
180mm
10mm
75mm
195mm
销售价 数量
 
45.04
52.35
61.26
73.85
98.74
122.15

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,弯型,带有强力手柄
商品编号:627501 8
技术说明

多组份强力握柄。芯体为抗冲击的塑料,带有舒适的握柄区域,可以优化扭矩的传递。六角刀身采用铬钒钢材质,整体经淬硬加工(良好的韧性和硬度),表面镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
60mm
弯角状刀头
总长度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加