咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数字式焊缝量规
商品编号
477630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
477630 30
供电
包装
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
稳定的盒体
081560 CR2032
1
工厂标准
价格请垂询
一次性的零位设置
0mm - 30mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm mm / 英寸
销售价 数量
 
1735.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数字式焊缝量规
商品编号:477630 30
应用

用于测量平焊缝和角焊缝。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

大尺寸、高对比度的数字显示,配坚固的金属外壳。数字式焊缝量规,带绝对标尺,无需置零。电路会在大约 5 分钟后自动切断,再次推动尺身就可以重新启动。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
供电
电池驱动
包装
稳定的盒体
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
价格请垂询
测量值保存
一次性的零位设置
测量范围
0mm - 30mm
误差范围
0.02mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加