咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘具有径向磁极分布 盘直径 130 mm
商品编号
380810 130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁吸盘具有径向磁极分布 盘直径 130 mm
商品编号:380810 130
盘直径:130.0
重量:5.7
螺纹直径:4×M6
高度:57.0
高度公差:+0.5 / -2
孔圆直径:100
最大扩孔直径:20.0
额定吸附力:100.0
定心直径:50.0
定心深度:5.0
非磁性芯体直径:16.0
产品类别:磁性夹头

更多参数>>

应用
  • 用于磨削和车削加工。
  • 通过径向磁极分布,特别适合夹紧环形工件。
  • 用于圆形和环形工件。

技术说明
  • 大吸力钕磁系统。
  • 同心圆槽用于对齐工件。
  • 中心无磁性,因此可以采用直通孔。

通过手柄开关。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加