咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮片 PREMIUM*** 砂轮直径 230 mm
商品编号
563250 230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮片 PREMIUM*** 砂轮直径 230 mm
商品编号:563250 230
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
材料宽度_范围起始:7.5
规格说明:A30S-BFXA
磨料缩写:A
砂轮厚度:2.5
砂轮直径:230
为材料优化:钢
最大圆周速度:80
最高转速:6600
材料宽度_范围结束:7.5
形状说明:直头
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。

提示
切割片厚度至少应达到要切割材料厚度的 20%。

规格
A30S-BFXA。

技术说明
高性能硬质切割片,专门用于加工钢板、型钢和钢管,理想的使用寿命。
不适用于不锈钢(铁、硫和氯的含量 > 0.1%)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加