咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
永磁吸盘,横向磁极分度 极板长度 350 mm
商品编号
380100 350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:永磁吸盘,横向磁极分度 极板长度 350 mm
商品编号:380100 350
宽度:150.0
重量:24.0
高度:56.0
高度公差:+0.5 / -2
磁场高度:12.0
额定吸附力:150.0
极板长度:350.0
极板的磨削余量:5.0
产品类别:磁性夹板

更多参数>>

应用
  • 用于重型切削加工,例如粗铣。
  • 用于小型、中型和大型工件,即使是粗糙或不平整的表面也能轻松应对。

技术说明
  • 大吸力钕磁系统。
  • 通过手柄开关。
  • 关闭状态下,一个较弱的反向磁场有助于轻松取下工件。
  • 带纵向和横向挡块。
  • 金属片由 3 mm 黄铜 / 12 mm 钢材构成。
  • 磁场不扩散,所以不会磁化工件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加