咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊顶与装配支架“STE” 最大长度 300 cm
商品编号
861780 300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:吊顶与装配支架“STE” 最大长度 300 cm
商品编号:861780 300
特点:可摆转 | 防滑
总长度_范围起始:170.0
总长度_范围结束:300.0
适用于:木板 | 金属条 | 薄膜 | 天花板条 | 石膏板 | 灯头 | 镶板
重量:3.5
最大承载能力_范围起始:110.0
最大承载能力_范围结束:110.0
摆转角_范围起始:-45.0
摆转角_范围结束:45.0
支撑板:9×7
材料:钢
手柄材料:双组份塑料

更多参数>>

应用
用于以不超过 3.00 米的高度固定石膏板、木板、镶板、屋顶板条、金属条、薄膜和灯体。凭借可旋转与防滑的 PVC 接触面,亦可顺利应用至倾斜面。

技术说明
凭借高负荷的钢管和防滑 PVC 接触面实现极其稳固的结构。借助附泵机构的双组分塑料手柄实现单手操作。快速移动键实现伸缩杆的快速缩回和伸出。通过转动手柄的支撑件,可调节夹持力。伸缩杆完全缩回时,最大可承重 160 kg(规格尺寸 250)或 110 kg(规格尺寸 300)。通过可无级旋转的接触面(-45° 至 45°),亦可用于倾斜面。
用于倾斜面时,可承受最高 40 kg 的负荷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加