咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机床工作台快速夹具 型号 GRS20-12
商品编号
377065 GRS20-12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机床工作台快速夹具 型号 GRS20-12
商品编号:377065 GRS20-12
幅度:123-140
高度 H:322.0
夹紧高度 h:200.0
固定孔径:16.5
装夹高度为 50 mm 的情况下的最大装夹力:7.5
产品类别:快装虎钳

更多参数>>

应用
在加工零部件的过程中,在所有机床工作台上实现快速而又可靠的夹装及松脱。

可选附件
圆柱头螺钉符合 DIN 912 标准要求,编号 375315、375320、375325 T 形槽符合 DIN 508 标准要求。

技术说明
无级可调,固定或者可以摆转。类型 BS − 通过进一步拉紧拉杆,并且操作松脱杆就可以释放卡钳的卡紧状态(卡钳随即可以被方便地释放)。类型 GRS − 位于外侧的芯轴,因而可以自由通达作业区域。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加