咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 1000 升 IBC 的收集槽 带有 PE 材质的覆面 1X1000
商品编号
981445 1X1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 1000 升 IBC 的收集槽 带有 PE 材质的覆面 1X1000
商品编号:981445 1X1000
收集槽容量:1000.0
宽度:1430
重量:96.0
高度:970
存储:允许存放可燃物 | 存放破坏环境的物料 | 存放水污染等级为 1-3 级的物料 | 禁止存放腐蚀性物料
深度:1430
仓位的单位承重量:2000
IBC 容量:1000
产品类别:收集槽

更多参数>>

应用
能够安全可靠地存放 IBC(中型散装容器)和 KTC(立方柜式容器)容器。用来存放对水体具有污染性的液体(GHS 分类 1 − 4)。特别耐抗酸碱和油类的侵蚀。根据 IBC/KTC 自身的自重,适用于比重最大 1800 kg/mm3 的液体。
不允许存放可燃物质(针对德国)。

标准
柏林 DIBt 的一般施工监理许可以及合格声明。

技术说明
采用聚乙烯材质 − 重量轻,能够耐抗风雨,坚固结实。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加