咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 带直角底座 型号 2
商品编号
376710 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快速肘夹 带直角底座 型号 2
商品编号:376710 2
压紧螺栓:M6×25
孔直径 d:5.6
总长度 L:244.0
夹紧力 P(推力和拉力):2000.0
孔距 f_范围起始:31.8
孔距 f_范围结束:36.0
不锈钢:否
安全锁止机构:否
至螺栓中心的装夹高度:20.0
夹紧行程:26.0
夹钳上的端面螺纹:M16×1.5
型号:6841J

更多参数>>

应用
用于特殊夹具的安装以及在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。

提示
  • 规格尺寸 0 和 3 也可提供不锈钢款式!
  • 直角底座稳固,参见编号 376730。

可选附件
角形底座,编号 376730。

技术说明
带有肘杆曲柄传动。自锁机械装置可以防止误操作。
  • 不锈钢铆钉,轴承位置涂有润滑脂。
  • 带有长型推杆导向装置。
  • 手柄可翻转至任意角度。
  • 带经过调质和电镀处理的压紧螺栓。
  • 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。
  • 带经过调质和镀锌处理的压紧螺栓。
  • 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加