咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载快速肘夹 型号 7
商品编号
376720 7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:重载快速肘夹 型号 7
商品编号:376720 7
压紧螺栓:M12×50
孔直径 d:11.0
总长度 L:460.0
夹紧力 P(推力和拉力):25000.0
孔距 e:70.0
孔距 f_范围起始:65.0
孔距 f_范围结束:65.0
不锈钢:否
安全锁止机构:否
至螺栓中心的装夹高度:55.0
夹紧行程:50.0
型号:6842

更多参数>>

应用
  • 在批量生产中用于快速夹紧 / 张开。
  • 作为压紧式和拉紧式夹爪。
  • 安装于特殊夹紧装置上。
  • 用于在钻孔、铰孔、研磨、折弯、焊接、安装等过程中装夹工件。

技术说明
  • 非常坚固的设计,带有推杆导向装置。
  • 推杆和手柄保持同步。
  • 基体采用可锻铸铁。
  • 手柄部件和推杆采用经过镀锌和钝化处理的调质钢。
  • 经过调质处理的压紧螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加