商品详情
- 商品名称:快速肘夹 带直角底座 型号 5
- 商品编号:376710 5
- 压紧螺栓:M12×50
- 孔直径 d:8.5
- 总长度 L:379.5
- 夹紧力 P(推力和拉力):4500.0
- 孔距 f_范围起始:29.0
- 孔距 f_范围结束:46.0
- 不锈钢:否
- 安全锁止机构:否
- 至螺栓中心的装夹高度:30.0
- 夹紧行程:40.0
- 夹钳上的端面螺纹:M24×1,5
- 型号:6841J
更多参数>>
应用
用于特殊夹具的安装以及在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
提示
- 规格尺寸 0 和 3 也可提供不锈钢款式!
- 直角底座稳固,参见编号 376730。
可选附件
角形底座,编号 376730。
技术说明
带有
肘杆曲柄传动。自锁机械装置可以防止误操作。
- 不锈钢铆钉,轴承位置涂有润滑脂。
- 带有长型推杆导向装置。
- 手柄可翻转至任意角度。
- 带经过调质和电镀处理的压紧螺栓。
- 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。
- 带经过调质和镀锌处理的压紧螺栓。
- 可拆卸的倾斜底座,能够安装到金属板壁上。