咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带安全锁止机构 型号 3
商品编号
376650 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:肘夹 带安全锁止机构 型号 3
商品编号:376650 3
压紧螺栓:M8×45
孔直径 d:6.5
整体高度:48.5
总长度:206.0
夹力 P1:1800.0
夹力 P2:2500.0
孔距 e:25.7
孔距 f:22-31.8
不锈钢:否
安全锁止机构:否
型号:6830SJ
产品类别:肘夹

更多参数>>

应用
具有专利技术的安全锁定装置,特别适用于震动加工的工况下使用。

技术说明
  • 不锈钢铆钉。
  • 经过表面硬化处理的轴承衬套。
  • 轴承位置涂有润滑脂。
  • 整套,带经过调质和电镀处理的压紧螺栓。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
  • 接触面保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加