商品详情
- 商品名称:平行挡块对 T 形槽额定尺寸 16 mm
- 商品编号:375500 16
- 宽度公差等级 h7:-0.018
- 高度:50.0
- 成对高度公差 IT5:0.011
- 长度:160.0
- T 形槽额定尺寸:16.0
- 型号:6350
- 产品类别:平行垫块
更多参数>>
应用
- 作为机床工作台沟槽的挡块。
- 作为装夹工装中的平行垫片。其他平行垫片参见编号 366400 − 366750。
材料
钢经硬化处理。
提示
- 标称高度尺寸公差符合 DIN ISO 2768-m 标准。
- 标称宽度尺寸公差符合 DIN ISO 286: h7 标准。
- 其余尺寸符合 DIN ISO 2768-m 标准。
技术说明
h7 负公差,可以和公差为 H8 的机床 T 型槽相互配合。高度尺寸符合 IT5 公差要求。