咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行挡块对 T 形槽额定尺寸 18 mm
商品编号
375500 18
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平行挡块对 T 形槽额定尺寸 18 mm
商品编号:375500 18
宽度公差等级 h7:-0.018
高度:63.0
成对高度公差 IT5:0.013
长度:160.0
T 形槽额定尺寸:18.0
型号:6350
产品类别:平行垫块

更多参数>>

应用
  • 作为机床工作台沟槽的挡块。
  • 作为装夹工装中的平行垫片。其他平行垫片参见编号 366400 − 366750。

材料
钢经硬化处理。

提示
  • 标称高度尺寸公差符合 DIN ISO 2768-m 标准。
  • 标称宽度尺寸公差符合 DIN ISO 286: h7 标准。
  • 其余尺寸符合 DIN ISO 2768-m 标准。

技术说明
h7 负公差,可以和公差为 H8 的机床 T 型槽相互配合。高度尺寸符合 IT5 公差要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加