咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装 镀镍
商品编号
626072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626072 6
626072 7
626072 8
626072 9
关键尺寸
扳手开口度尺寸
螺丝起子数量
6
7
2 2.5 3
公制
8
9
销售价 数量
 
67.49
116.47
126.46
128.51

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装 镀镍
商品编号:626072 9
技术说明

L 型刀柄,符合 DIN 911/ DIN ISO 2936 标准,铬钒钢,端面平整加工并经过倒角。
内容
各 1 把螺丝起子,编号 626037: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
供货范围
各 1 把弯头螺丝起子,编号 626037: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
关键尺寸
扳手开口度尺寸
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加