咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CaraFin 金刚石抛光石 弹性
商品编号
557510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557510 D10
557510 D64
557510 D151
宽度
尺寸
抛光等级
磨料缩写
长度
高度
69mm
98×69×22 mm
终抛光
D
98mm
26mm
69mm
98×69×22 mm
抛光剂
D
98mm
26mm
69mm
98×69×22 mm
预抛光
D
98mm
26mm
销售价 数量
 
672.70
705.84
726.10

商品详情

商品名称:CaraFin 金刚石抛光石 弹性
商品编号:557510 D10
优点

不再需要使用金刚石研磨膏时所需的准备和清洁等额外时间。
采用优质弹性聚氨酯泡沫。
应用

理想适用于硬质材料和有色金属的精加工。完美匹配工件几何形状。
适合湿性和干性抛光。
技术说明

CaraFin 金刚石抛光工具,一面覆有单晶金刚石。与抛光膏中松散的金刚石颗粒相比,粘结的金刚石颗粒带来明显更高的使用效率
技术说明
细抛光。
属性
宽度
69mm
尺寸
98×69×22 mm
抛光等级
终抛光
磨料缩写
D
长度
98mm
高度
26mm
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
油漆
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
湿,最大
有条件适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
硬质合金(HM)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加