咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子 镀镍
商品编号
626037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626037 1,3
626037 1,5
626037 2
626037 2,5
626037 3
626037 3,5
626037 4
626037 4,5
626037 5
626037 6
626037 7
626037 8
626037 9
626037 10
626037 11
626037 12
626037 14
626037 17
626037 19
626037 22
626037 24
626037 27
626037 32
六角
柄长
表面
1.3mm
41×13mm
镀镍
1.5mm
46.5×15.5mm
镀镍
2mm
52×18mm
镀镍
2.5mm
58.5×20.5mm
镀镍
3mm
66×23mm
镀镍
3.5mm
69.5×25.5mm
镀镍
4mm
74×29mm
镀镍
4.5mm
80×30.5mm
镀镍
5mm
85×33mm
镀镍
6mm
96×38mm
镀镍
7mm
102×41mm
镀镍
8mm
108×44mm
镀镍
9mm
114×47mm
镀镍
10mm
122×50mm
镀镍
11mm
129×53mm
镀镍
12mm
137×57mm
镀镍
14mm
154×70mm
镀镍
17mm
177×80mm
镀镍
19mm
199×89mm
镀镍
22mm
222×102mm
镀镍
24mm
248×114mm
镀镍
27mm
277×127mm
镀镍
32mm
347×157mm
镀镍
销售价 数量
 
4.47
4.47
4.47
4.47
5.26
6.48
7.57
10.82
10.29
11.63
18.26
21.64
27.59
28.81
36.79
41.52
70.48
119.29
158.40
233.60
332.33
504.25
755.57

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子 镀镍
商品编号:626037 11
技术说明

L 形手柄,符合 DIN 911 / DIN ISO 2936 标准。铬钒钢,端面平整加工并倒角。
表面镀镍。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 626039 和编号 626042)。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
11mm
柄长
129×53mm
表面
镀镍
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加