咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号
643229
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643229 4
643229 5
643229 6
643229 7
643229 8
643229 10
643229 12
643229 14
643229 17
643229 19
长度
驱动侧直径
60mm
22.5mm
60mm
22.5mm
60mm
22.5mm
60mm
22.5mm
60mm
22.5mm
60mm
22.5mm
61mm
22.5mm
61mm
25mm
61mm
28mm
61mm
30mm
销售价 数量
 
148.93
148.93
148.93
148.93
150.67
168.17
177.44
203.06
226.93
297.70

商品详情

商品名称:1/2 英寸 六角套筒旋具头
商品编号:643229 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬钒钢,镀铬。轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
标准

DIN 7422
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角螺丝起子批头(GARANT:编号 643232;HOLEX:编号 643222)。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/2inch
属性
长度
61mm
驱动侧直径
22.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加