商品详情
- 商品名称:扁平式定位键经研磨 机器和夹具的槽尺寸 b<sub>1</sub> 24 mm
- 商品编号:375370 24
- 适用于螺栓 DIN 84 DIN 912:M6×16
- 高度 H:12.0
- 长度:32.0
- 机器和夹具的槽尺寸 b1:24.0
- 型号:6322B
- 产品类别:槽块
更多参数>>
精度
尺寸 b = 符合 h6。
应用
当虎钳与机器具有同样的槽宽时,扁平定位键尤为实用。
材料
钢号 C 15,经硬化处理。
技术说明
由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。