咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯槽螺母,经过打磨 机器的槽尺寸 b1 22 mm
商品编号
375365 22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:阶梯槽螺母,经过打磨 机器的槽尺寸 b<sub>1</sub> 22 mm
商品编号:375365 22
适用于螺栓 DIN 84 DIN 912:M6×16
高度 H:12.0
长度:32.0
夹具的槽尺寸 b2:20.0
型号:6322A
机器的槽尺寸 b1:22.0
产品类别:槽块

更多参数>>

精度
尺寸 b = 符合 h6。

应用
该 T 形槽定位键成对地被拧入标准的 20mm 宽的夹具调整槽内。通过更换定位键,可以仅使用一种夹具即满足在具有不同槽宽的各种机器上进行工作的需求。

材料
钢号 C 15,经硬化处理。

提示
规格 20 见编号 375370。

技术说明
由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加