咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形螺栓,菱形 T 型槽规格×长度 L 22X125 mm
商品编号
375335 22X125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 形螺栓,菱形 T 型槽规格×长度 L 22X125 mm
商品编号:375335 22X125
螺纹 G:M20
螺纹长度 b:85.0
高度 k:14.0
长度 L:125.0
菱形:是
狭长石材宽度 a:21.7
石材宽度 e:35.0
T 形槽额定尺寸:22.0
型号:797
产品类别:开槽螺钉

更多参数>>

应用
偏置的插入端很容易安装在长工作台上。从上方将 T 形螺栓插入 T 形槽。

技术说明
  • 锻造
  • T 形槽,铣削处理,轧制螺纹。
  • 硬化处理至强度等级 10.9。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加