咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动微型内窥镜
商品编号
492758
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可移动微型内窥镜
商品编号:492758
提示

通过可推拉的反射套管和可更换镜头,可以将观察方向更改到 70° 或 90°。在与反射套管一起使用时,工作直径根据反射套管相应地增大。反射套管和要更换镜头请垂询。
技术说明

小直径和柔韧的光纤光学结构用于测量最精巧的工件。
得益于坚固的不锈钢管和高品质的光学组件,特别适合于艰苦的工业使用。通过标准光纤接口(ACMI)可方便地连接所需的光源。通过目镜上的转环对焦。在近程和远程范围内轻松对焦,无需移动内视镜。光线强、色彩校正的棒状透镜系统。
可选附件

LED 光源,编号 492846 和编号 462860。
适用于

FlexiVision 100 带有 HD 摄像头编号 492866。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加