咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准用螺旋千斤顶 最高支架高度 75 mm
商品编号
374480 75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:校准用螺旋千斤顶 最高支架高度 75 mm
商品编号:374480 75
最高支架高度:75.0
最小支承高度:55.0
头部 SW:46.0
负载能力:30.0
型号:6415
底部直径:50.0
产品类别:台虎钳

更多参数>>

提示
扁平工件托架,带 ⌀ 12 mm 定心孔,适用于编号 375000 − 375030 的顶帽。

技术说明
  • 通过细螺纹 M 30×1.5 实现灵敏对齐。固定滑动部件能够避免工件在对齐过程中的滑动及位移
  • 可将随附直径 12×50 mm 和直径 12×80 mm 的圆柱销插入定心孔内,从而使结构高度增加 30 或 60 mm。
  • 如果编号 375030 的定心板安装于调整螺旋千斤顶下,则与其他螺旋千斤顶配套使用时可达到约 1370 mm 的支撑高度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加