咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mini-Bulle 成对扁平台虎钳 槽宽 a 14 mm
商品编号
375100 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Mini-Bulle 成对扁平台虎钳 槽宽 a 14 mm
商品编号:375100 14
宽度 B:22.0
高度 H1:11.0
长度 L:55.0
磨削极限 x:5.0
槽宽 a:14.0
夹紧行程:1.8
型号:6492
超出工作台上边缘的高度 h2:13.5
超出工作台上边缘的高度 h1:1.5
产品类别:下拉夹具

更多参数>>

应用
对极短小工件进行侧面夹紧时,将其直接放置于工作台上。

材料
钢经调质处理,并经发蓝回火。

提示
只成对销售!

供货范围
包括内六角扳手 ISO 2936 C。

技术说明
特别短小的部件(见下表:稍高于工作台上缘的工件)。通过对夹钳的磨削,可将工作高度调整的更低,并使得 T 形槽的深度公差得以补偿。通过夹钳的斜楔作用,使得工件稳固于工作台上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加