咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动曲杆压力机
商品编号
086760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086760 2,5
086760 5
086760 12
086760 16
DIN 650 T 形槽
压头安装孔
台面 深度
台面宽度
型号
安装高度
幅度
底面 深度
底面宽度
短冲程长度
短行程情况下的压力
重量
长冲程长度
长行程情况下的压力
高度,不包括手柄
1 件,规格尺寸 10
10 H 7mm
100mm
150mm
2.5
70mm - 190mm
90mm
200mm
150mm
8kN
11.5kg
0mm - 42mm
320mm
1 件,规格尺寸 10
10 H 7mm
110mm
180mm
5
70mm - 195mm
90mm
240mm
180mm
14kN
20kg
0mm - 40mm
420mm
1 件,规格尺寸 10
10 H 7mm
170mm
200mm
12
75mm - 240mm
120mm
310mm
180mm
0mm - 25mm
20kN
32kg
0mm - 45mm
16kN
500mm
2 件,规格尺寸 10
15 H 7mm
230mm
325mm
16
100mm - 320mm
160mm
420mm
300mm
0mm - 25mm
32kN
79kg
0mm - 58mm
24kN
710mm
销售价 数量
 
18927.73
26869.85
30040.02
55870.56

商品详情

商品名称:手动曲杆压力机
商品编号:086760 12
应用

用于压印,铆接,压合和冲压作业,以及弯折,压制和压接。
技术说明

稳定的空心铸铁机体,带有大尺寸的底面。底脚带有 4 个钻孔,可以固定到工作台等设施上。压力机的支承滑槽可以贴合在棱形导卫上运行,并且可以进行高度调整。除此以外,可以借助调节螺钉,将压力机行程(推杆行程)设定在所需要的行程高度上。在支承台上,设置有 10 毫米的 T 型槽,用于安装工件装夹工装。
颜色

浅灰色 RAL 7035。
提示

气动辅助型手摇压力机可以编号 086761 通过在线商店提供。
技术说明
采用可以更换的肘节杆栓,通过不同的行程实现不同的压力(参见表格)。
属性
DIN 650 T 形槽
1 件,规格尺寸 10
压头安装孔
10 H 7mm
台面 深度
170mm
台面宽度
200mm
型号
12
安装高度
75mm - 240mm
幅度
120mm
底面 深度
310mm
底面宽度
180mm
短冲程长度
0mm - 25mm
短行程情况下的压力
20kN
重量
32kg
长冲程长度
0mm - 45mm
长行程情况下的压力
16kN
高度,不包括手柄
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加