咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
记号笔 780
商品编号
085168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
书写颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085168 B
085168 BL
085168 GR
085168 R
085168 W
书写颜色
耐温至
防水
防紫外线
蓝色
400°C
黑色
400°C
绿色
400°C
红色
400°C
白色
1000°C
销售价 数量
 
54.91
54.91
54.91
54.91
54.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:记号笔 780
商品编号:085168

应用

耐高温最大至 400 °C(白色至 1000 °C)。
技术说明

无气味油漆,圆形顶尖,耐紫外线,防水。
超细笔尖。线条宽度约 0.8 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加