咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
研磨和检测用虎钳 带主轴,不锈钢 卡爪宽度 A 100 mm
商品编号
363600 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:研磨和检测用虎钳 带主轴,不锈钢 卡爪宽度 A 100 mm
商品编号:363600 100
卡爪宽度 A:100.0
卡爪高度 C:40.0
总宽度 B:100.0
总长度 a:270.0
重量:9.5
卡爪可更换:否
最大夹紧范围 b:140.0
产品类别:检测用虎钳

更多参数>>

精度
范围在 0.003 mm / 100 mm 内(系统精确度)。

应用
用于精确加工及检测。
另外还适用于电火花加工。

功能
下拉系统 − 移动型卡爪通过夹持压力并产生向下力的方式固定,因此工件在加工过程中不会弹起。

供货范围
含曲柄。

技术说明
  • 钢材经过淬硬处理;所有工作面均经过精确研磨。
4 面均可进行加工工作(前面,后面及侧面)。
磁化铬钢 − 不生锈(可以与腐蚀性的冷却液和润滑剂一起使用)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加