咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剪,带增力器
商品编号
731071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731071 32
731071 54
多股芯线剪切能力,最大横截面积
总长度
电缆直径
240mm2
250mm
32mm
480mm2
310mm
54mm
销售价 数量
 
2812.24
4778.96

商品详情

商品名称:电缆剪,带增力器
商品编号:731071 54
提示

对于单芯电缆,剪切力减少约 30%。
材料

刀具由特种钢制成,手柄由钢板制成,带握柄套管。
应用

用于平整地剪切铝线和铜线(也适用于电缆)。不适用于钢丝剪切,硬质铝合金以及带有硬质覆层的铜导线的剪切。
技术说明

刀头带有镰刀形刀刃和复合功能(单手操作)。双重刀刃可确保直角剪切。
GARANT 钳刃和重要的功能件经过额外的热处理。
属性
多股芯线剪切能力,最大横截面积
480mm2
总长度
310mm
电缆直径
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加